Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 50x65x11,4 L=12,4

  • ERIKS:14413742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,90 €/ Unitéhors TVA

24,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,90 €

-

5+

15,92 €

20.00%

10+

12,94 €

35.00%

30+

9,95 €

50.00%

50+

8,96 €

55.00%

100+

7,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
65 mm
Largeur de la rainure
12.4 mm
Hauteur de joint
11.4 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
50 mm
D
65 mm
L
12.4 mm
H
11.4 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s