Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 40x48x8 L=9

  • ERIKS:14413734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,10 €/ Unitéhors TVA

19,48 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,10 €

-

5+

12,88 €

20.00%

10+

10,47 €

35.00%

30+

8,05 €

50.00%

50+

7,25 €

55.00%

100+

6,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
40 mm
Diamètre de la rainure
48 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s