Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 36x46x8 L=9

  • ERIKS:14413729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,70 €/ Unitéhors TVA

17,79 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,70 €

-

5+

11,76 €

20.00%

10+

9,56 €

35.00%

30+

7,35 €

50.00%

50+

6,62 €

55.00%

100+

5,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
36 mm
Diamètre de la rainure
46 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
36 mm
D
46 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s