Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 31,75x38,1x6,35 L=7,14

  • ERIKS:14413723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,10 €

-

5+

10,48 €

20.00%

10+

8,52 €

35.00%

30+

6,55 €

50.00%

50+

5,90 €

55.00%

100+

5,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
31.75 mm
Diamètre de la rainure
38.1 mm
Largeur de la rainure
7.14 mm
Hauteur de joint
6.35 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
31.75 mm
D
38.1 mm
L
7.14 mm
H
6.35 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s