168,50 €/ Unitéhors TVA
203,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 168,50 € | - |
5+ | 134,80 € | 20.00% |
10+ | 109,53 € | 35.00% |
30+ | 84,25 € | 50.00% |
50+ | 75,83 € | 55.00% |
100+ | 67,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0022AE |
Diamètre de barre | 275 mm |
Diamètre de la rainure | 295 mm |
Largeur de la rainure | 12 mm |
Hauteur de joint | 11 mm |
Matériau du joint | PUR |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 275 mm |
D | 295 mm |
L | 12 mm |
H | 11 mm |
C | 6.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |