155,00 €/ Unitéhors TVA
187,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 155,00 € | - |
5+ | 124,00 € | 20.00% |
10+ | 100,75 € | 35.00% |
30+ | 77,50 € | 50.00% |
50+ | 69,75 € | 55.00% |
100+ | 62,00 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0022AE |
Diamètre de barre | 260 mm |
Diamètre de la rainure | 280 mm |
Largeur de la rainure | 15.6 mm |
Hauteur de joint | 14.6 mm |
Matériau du joint | PUR |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 260 mm |
D | 280 mm |
L | 15.6 mm |
H | 14.6 mm |
C | 6.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |