Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 22x30x6 L=7

  • ERIKS:14413717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,80 €/ Unitéhors TVA

11,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,80 €

-

5+

7,84 €

20.00%

10+

6,37 €

35.00%

30+

4,90 €

50.00%

50+

4,41 €

55.00%

100+

3,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
22 mm
Diamètre de la rainure
30 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
22 mm
D
30 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s