Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 220x235x14,6 L=15,6

  • ERIKS:14413779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

121,00 €/ Unitéhors TVA

146,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

121,00 €

-

5+

96,80 €

20.00%

10+

78,65 €

35.00%

30+

60,50 €

50.00%

50+

54,45 €

55.00%

100+

48,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
220 mm
Diamètre de la rainure
235 mm
Largeur de la rainure
15.6 mm
Hauteur de joint
14.6 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
220 mm
D
235 mm
L
15.6 mm
H
14.6 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s