Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 210x235x18,2 L=19,2

  • ERIKS:14413778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

113,50 €/ Unitéhors TVA

137,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

113,50 €

-

5+

90,80 €

20.00%

10+

73,78 €

35.00%

30+

56,75 €

50.00%

50+

51,08 €

55.00%

100+

45,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
210 mm
Diamètre de la rainure
235 mm
Largeur de la rainure
19.2 mm
Hauteur de joint
18.2 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
210 mm
D
235 mm
L
19.2 mm
H
18.2 mm
C
8 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s