Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 190x210x15 L=16

  • ERIKS:14413776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

98,20 €/ Unitéhors TVA

118,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

98,20 €

-

5+

78,56 €

20.00%

10+

63,83 €

35.00%

30+

49,10 €

50.00%

50+

44,19 €

55.00%

100+

39,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
190 mm
Diamètre de la rainure
210 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
190 mm
D
210 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s