Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 155x170x14,6 L=15,6

  • ERIKS:14413774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,30 €/ Unitéhors TVA

89,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74,30 €

-

5+

59,44 €

20.00%

10+

48,30 €

35.00%

30+

37,15 €

50.00%

50+

33,44 €

55.00%

100+

29,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
155 mm
Diamètre de la rainure
170 mm
Largeur de la rainure
15.6 mm
Hauteur de joint
14.6 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
155 mm
D
170 mm
L
15.6 mm
H
14.6 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s