Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 150x160x12 L=13

  • ERIKS:14413773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,10 €/ Unitéhors TVA

86,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71,10 €

-

5+

56,88 €

20.00%

10+

46,22 €

35.00%

30+

35,55 €

50.00%

50+

32,00 €

55.00%

100+

28,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
150 mm
Diamètre de la rainure
160 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
150 mm
D
160 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s