Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 140x160x14,6 L=15,6

  • ERIKS:14413772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,90 €/ Unitéhors TVA

78,53 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

64,90 €

-

5+

51,92 €

20.00%

10+

42,19 €

35.00%

30+

32,45 €

50.00%

50+

29,21 €

55.00%

100+

25,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
140 mm
Diamètre de la rainure
160 mm
Largeur de la rainure
15.6 mm
Hauteur de joint
14.6 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
140 mm
D
160 mm
L
15.6 mm
H
14.6 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s