Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 115x125x12 L=13

  • ERIKS:14413767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,50 €/ Unitéhors TVA

61,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50,50 €

-

5+

40,40 €

20.00%

10+

32,83 €

35.00%

30+

25,25 €

50.00%

50+

22,73 €

55.00%

100+

20,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
115 mm
Diamètre de la rainure
125 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
115 mm
D
125 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s