Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 110x130x15 L=16

  • ERIKS:14413766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,80 €/ Unitéhors TVA

57,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47,80 €

-

5+

38,24 €

20.00%

10+

31,07 €

35.00%

30+

23,90 €

50.00%

50+

21,51 €

55.00%

100+

19,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
110 mm
Diamètre de la rainure
130 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
110 mm
D
130 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s