Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 105x115x12 L=13

  • ERIKS:12961573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,20 €/ Unitéhors TVA

54,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,20 €

-

5+

36,16 €

20.00%

10+

29,38 €

35.00%

30+

22,60 €

50.00%

50+

20,34 €

55.00%

100+

18,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
105 mm
Diamètre de la rainure
115 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
105 mm
D
115 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s