29,30 €/ Unitéhors TVA
35,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,30 € | - |
5+ | 23,44 € | 20.00% |
10+ | 19,05 € | 35.00% |
30+ | 14,65 € | 50.00% |
50+ | 13,19 € | 55.00% |
100+ | 11,72 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0022 |
Diamètre de barre | 85 mm |
Diamètre de la rainure | 93 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 85 mm |
D | 93 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 4.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |