27,30 €/ Unitéhors TVA
33,03 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,30 € | - |
5+ | 21,84 € | 20.00% |
10+ | 17,75 € | 35.00% |
30+ | 13,65 € | 50.00% |
50+ | 12,29 € | 55.00% |
100+ | 10,92 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0022 |
Diamètre de barre | 80 mm |
Diamètre de la rainure | 90 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 6 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 80 mm |
D | 90 mm |
L | 7 mm |
H | 6 mm |
C | 5.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |