Eriks

Joint 0022 PUR 6x9x3,5 L=4

  • ERIKS:12825221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

4,04 €/ Unitéhors TVA

4,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,04 €

-

5+

3,23 €

20.00%

10+

2,63 €

35.00%

30+

2,02 €

50.00%

50+

1,82 €

55.00%

100+

1,62 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022
Diamètre de barre
6 mm
Diamètre de la rainure
9 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
3.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
6 mm
D
9 mm
L
4 mm
H
3.5 mm
C
2.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s