21,80 €/ Unitéhors TVA
26,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,80 € | - |
5+ | 17,44 € | 20.00% |
10+ | 14,17 € | 35.00% |
30+ | 10,90 € | 50.00% |
50+ | 9,81 € | 55.00% |
100+ | 8,72 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0022 |
Diamètre de barre | 65 mm |
Diamètre de la rainure | 75 mm |
Largeur de la rainure | 12.5 mm |
Hauteur de joint | 11.5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 65 mm |
D | 75 mm |
L | 12.5 mm |
H | 11.5 mm |
C | 5.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |