21,20 €/ Unitéhors TVA
25,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,20 € | - |
5+ | 16,96 € | 20.00% |
10+ | 13,78 € | 35.00% |
30+ | 10,60 € | 50.00% |
50+ | 9,54 € | 55.00% |
100+ | 8,48 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0022 |
Diamètre de barre | 63.5 mm |
Diamètre de la rainure | 73.02 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Hauteur de joint | 9.52 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 63.5 mm |
D | 73.02 mm |
L | 10.5 mm |
H | 9.52 mm |
C | 5.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |