Eriks

Joint 0022 PUR 60x68x8 L=9

  • ERIKS:14441488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

20,00 €/ Unitéhors TVA

24,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,00 €

-

5+

16,00 €

20.00%

10+

13,00 €

35.00%

30+

10,00 €

50.00%

50+

9,00 €

55.00%

100+

8,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022
Diamètre de barre
60 mm
Diamètre de la rainure
68 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
60 mm
D
68 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s