Eriks

Joint 0022 PUR 57,15x63,5x9,53 L=10,5

  • ERIKS:14441483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

19,00 €/ Unitéhors TVA

22,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,00 €

-

5+

15,20 €

20.00%

10+

12,35 €

35.00%

30+

9,50 €

50.00%

50+

8,55 €

55.00%

100+

7,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022
Diamètre de barre
57.15 mm
Diamètre de la rainure
63.5 mm
Largeur de la rainure
10.5 mm
Hauteur de joint
9.53 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
57.15 mm
D
63.5 mm
L
10.5 mm
H
9.53 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s