Eriks

Joint 0022 PUR 40x48x6 L=7

  • ERIKS:14441638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,40 €

-

5+

10,72 €

20.00%

10+

8,71 €

35.00%

30+

6,70 €

50.00%

50+

6,03 €

55.00%

100+

5,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022
Diamètre de barre
40 mm
Diamètre de la rainure
48 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s