Eriks

Joint 0022 PUR 28x35,5x5 L=6

  • ERIKS:14441438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

9,85 €/ Unitéhors TVA

11,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,85 €

-

5+

7,88 €

20.00%

10+

6,40 €

35.00%

30+

4,93 €

50.00%

50+

4,43 €

55.00%

100+

3,94 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022
Diamètre de barre
28 mm
Diamètre de la rainure
35.5 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
28 mm
D
35.5 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s