Eriks

Joint 0022 PUR 18x24x4,2 L=5

  • ERIKS:14441420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

7,10 €/ Unitéhors TVA

8,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,10 €

-

5+

5,68 €

20.00%

10+

4,62 €

35.00%

30+

3,55 €

50.00%

50+

3,20 €

55.00%

100+

2,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022
Diamètre de barre
18 mm
Diamètre de la rainure
24 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
4.2 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
18 mm
D
24 mm
L
5 mm
H
4.2 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s