Eriks

Joint 0022 PUR 17x23x4 L=4,5

  • ERIKS:14441416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

6,85 €/ Unitéhors TVA

8,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,85 €

-

5+

5,48 €

20.00%

10+

4,45 €

35.00%

30+

3,43 €

50.00%

50+

3,08 €

55.00%

100+

2,74 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022
Diamètre de barre
17 mm
Diamètre de la rainure
23 mm
Largeur de la rainure
4.5 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
17 mm
D
23 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s