Eriks

Joint 0022 PUR 140x148x11,5 L=12,5

  • ERIKS:12961559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

54,10 €/ Unitéhors TVA

65,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54,10 €

-

5+

43,28 €

20.00%

10+

35,17 €

35.00%

30+

27,05 €

50.00%

50+

24,35 €

55.00%

100+

21,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022
Diamètre de barre
140 mm
Diamètre de la rainure
148 mm
Largeur de la rainure
12.5 mm
Hauteur de joint
11.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
140 mm
D
148 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s