Eriks

Joint 0022 PUR 130x145x9 L=10

  • ERIKS:14088609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

49,20 €/ Unitéhors TVA

59,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,20 €

-

5+

39,36 €

20.00%

10+

31,98 €

35.00%

30+

24,60 €

50.00%

50+

22,14 €

55.00%

100+

19,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022
Diamètre de barre
130 mm
Diamètre de la rainure
145 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
130 mm
D
145 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s