Eriks

Joint 0022 PUR 115x135x15 L=16

  • ERIKS:14441535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

42,10 €/ Unitéhors TVA

50,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,10 €

-

5+

33,68 €

20.00%

10+

27,37 €

35.00%

30+

21,05 €

50.00%

50+

18,95 €

55.00%

100+

16,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022
Diamètre de barre
115 mm
Diamètre de la rainure
135 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
115 mm
D
135 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s