37,60 €/ Unitéhors TVA
45,50 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37,60 € | - |
5+ | 30,08 € | 20.00% |
10+ | 24,44 € | 35.00% |
30+ | 18,80 € | 50.00% |
50+ | 16,92 € | 55.00% |
100+ | 15,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0022 |
Diamètre de barre | 105 mm |
Diamètre de la rainure | 113 mm |
Largeur de la rainure | 12.5 mm |
Hauteur de joint | 11.5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 105 mm |
D | 113 mm |
L | 12.5 mm |
H | 11.5 mm |
C | 4.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |