17,60 €/ Unitéhors TVA
21,30 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,60 € | - |
10+ | 15,84 € | 10.00% |
25+ | 14,08 € | 20.00% |
50+ | 12,32 € | 30.00% |
100+ | 11,44 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0020 |
Diamètre de barre | 90 mm |
Diamètre de la rainure | 105 mm |
Largeur de la rainure | 12.4 mm |
Hauteur de joint | 11.4 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
d | 90 mm |
D | 105 mm |
L | 12.4 mm |
H | 11.4 mm |
C | 6 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |