Eriks

Joint 0020 PUR 8x14x4 L=4,5

  • ERIKS:14192835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

2,54 €/ Unitéhors TVA

3,07 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,54 €

-

5+

2,03 €

20.00%

10+

1,65 €

35.00%

30+

1,27 €

50.00%

50+

1,14 €

55.00%

100+

1,02 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
8 mm
Diamètre de la rainure
14 mm
Largeur de la rainure
4.5 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
8 mm
D
14 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s