Eriks

Joint 0020 PUR 75x85x12 L=13

  • ERIKS:14192949
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

14,30 €/ Unitéhors TVA

17,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,30 €

-

5+

11,44 €

20.00%

10+

9,30 €

35.00%

30+

7,15 €

50.00%

50+

6,44 €

55.00%

100+

5,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
75 mm
Diamètre de la rainure
85 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
75 mm
D
85 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s