Eriks

Joint 0020 PUR 70x90x14,5 L=15,5

  • ERIKS:14192948
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,20 €

-

5+

10,56 €

20.00%

10+

8,58 €

35.00%

30+

6,60 €

50.00%

50+

5,94 €

55.00%

100+

5,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
70 mm
Diamètre de la rainure
90 mm
Largeur de la rainure
15.5 mm
Hauteur de joint
14.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
70 mm
D
90 mm
L
15.5 mm
H
14.5 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s