13,20 €/ Unitéhors TVA
15,97 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,20 € | - |
5+ | 10,56 € | 20.00% |
10+ | 8,58 € | 35.00% |
30+ | 6,60 € | 50.00% |
50+ | 5,94 € | 55.00% |
100+ | 5,28 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0020 |
Diamètre de barre | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 85 mm |
Largeur de la rainure | 12.5 mm |
Hauteur de joint | 11.5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
d | 70 mm |
D | 85 mm |
L | 12.5 mm |
H | 11.5 mm |
C | 6 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |