Eriks

Joint 0020 PUR 60x74x8 L=9

  • ERIKS:14192938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

11,20 €/ Unitéhors TVA

13,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,20 €

-

5+

8,96 €

20.00%

10+

7,28 €

35.00%

30+

5,60 €

50.00%

50+

5,04 €

55.00%

100+

4,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
60 mm
Diamètre de la rainure
74 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
60 mm
D
74 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s