Eriks

Joint 0020 PUR 32x42x7 L=8

  • ERIKS:12249501
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

6,15 €/ Unitéhors TVA

7,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,15 €

-

5+

4,92 €

20.00%

10+

4,00 €

35.00%

30+

3,08 €

50.00%

50+

2,77 €

55.00%

100+

2,46 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
32 mm
Diamètre de la rainure
42 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
32 mm
D
42 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s