Eriks

Joint 0020 PUR 240x270x18 L=19,2

  • ERIKS:14192998
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

64,10 €/ Unitéhors TVA

77,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

64,10 €

-

5+

51,28 €

20.00%

10+

41,67 €

35.00%

30+

32,05 €

50.00%

50+

28,85 €

55.00%

100+

25,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
240 mm
Diamètre de la rainure
270 mm
Largeur de la rainure
19.2 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
240 mm
D
270 mm
L
19.2 mm
H
18 mm
C
9.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s