3,97 €/ Unitéhors TVA
4,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,97 € | - |
5+ | 3,18 € | 20.00% |
10+ | 2,58 € | 35.00% |
30+ | 1,99 € | 50.00% |
50+ | 1,79 € | 55.00% |
100+ | 1,59 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0020 |
Diamètre de barre | 18 mm |
Diamètre de la rainure | 25 mm |
Largeur de la rainure | 6.5 mm |
Hauteur de joint | 5.5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
L | 6.5 mm |
H | 5.5 mm |
C | 4 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |