Eriks

Joint 0020 PUR 18x24x5 L=6

  • ERIKS:14192863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

3,97 €/ Unitéhors TVA

4,80 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,97 €

-

5+

3,18 €

20.00%

10+

2,58 €

35.00%

30+

1,99 €

50.00%

50+

1,79 €

55.00%

100+

1,59 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
18 mm
Diamètre de la rainure
24 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
18 mm
D
24 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s