Eriks

Joint 0020 PUR 180x195x12,5 L=13,5

  • ERIKS:14192988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

42,50 €/ Unitéhors TVA

51,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,50 €

-

5+

34,00 €

20.00%

10+

27,63 €

35.00%

30+

21,25 €

50.00%

50+

19,13 €

55.00%

100+

17,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
180 mm
Diamètre de la rainure
195 mm
Largeur de la rainure
13.5 mm
Hauteur de joint
12.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
180 mm
D
195 mm
L
13.5 mm
H
12.5 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s