42,50 €/ Unitéhors TVA
51,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42,50 € | - |
5+ | 34,00 € | 20.00% |
10+ | 27,63 € | 35.00% |
30+ | 21,25 € | 50.00% |
50+ | 19,13 € | 55.00% |
100+ | 17,00 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0020 |
Diamètre de barre | 180 mm |
Diamètre de la rainure | 190 mm |
Largeur de la rainure | 12 mm |
Hauteur de joint | 11 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
d | 180 mm |
D | 190 mm |
L | 12 mm |
H | 11 mm |
C | 5.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |