Eriks

Joint 0020 PUR 150x160x13,5 L=14,5

  • ERIKS:14192980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

33,20 €/ Unitéhors TVA

40,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,20 €

-

5+

26,56 €

20.00%

10+

21,58 €

35.00%

30+

16,60 €

50.00%

50+

14,94 €

55.00%

100+

13,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
150 mm
Diamètre de la rainure
160 mm
Largeur de la rainure
14.5 mm
Hauteur de joint
13.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
150 mm
D
160 mm
L
14.5 mm
H
13.5 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s