Eriks

Joint 0020 PUR 13x23x8 L=9

  • ERIKS:14192849
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

3,24 €/ Unitéhors TVA

3,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,24 €

-

5+

2,59 €

20.00%

10+

2,11 €

35.00%

30+

1,62 €

50.00%

50+

1,46 €

55.00%

100+

1,30 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
13 mm
Diamètre de la rainure
23 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
13 mm
D
23 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s