Eriks

Joint 0020 PUR 12x22x8 L=9

  • ERIKS:12249458
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

3,09 €/ Unitéhors TVA

3,74 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,09 €

-

5+

2,47 €

20.00%

10+

2,01 €

35.00%

30+

1,55 €

50.00%

50+

1,39 €

55.00%

100+

1,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
12 mm
Diamètre de la rainure
22 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
12 mm
D
22 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s