Eriks

Joint 0020 PUR 12x19x5,7 L=6,7

  • ERIKS:14192848
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

3,09 €/ Unitéhors TVA

3,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,09 €

-

5+

2,47 €

20.00%

10+

2,01 €

35.00%

30+

1,55 €

50.00%

50+

1,39 €

55.00%

100+

1,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
12 mm
Diamètre de la rainure
19 mm
Largeur de la rainure
6.7 mm
Hauteur de joint
5.7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
12 mm
D
19 mm
L
6.7 mm
H
5.7 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s