Eriks

Joint 0020 PUR 120x140x14,6 L=15,6

  • ERIKS:14192973
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

24,90 €/ Unitéhors TVA

30,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,90 €

-

5+

19,92 €

20.00%

10+

16,18 €

35.00%

30+

12,45 €

50.00%

50+

11,21 €

55.00%

100+

9,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
120 mm
Diamètre de la rainure
140 mm
Largeur de la rainure
15.6 mm
Hauteur de joint
14.6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
120 mm
D
140 mm
L
15.6 mm
H
14.6 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s