Eriks

Joint 0020 PUR 10x16x4,5 L=5

  • ERIKS:14192838
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

2,81 €/ Unitéhors TVA

3,40 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,81 €

-

5+

2,25 €

20.00%

10+

1,83 €

35.00%

30+

1,41 €

50.00%

50+

1,26 €

55.00%

100+

1,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0020
Diamètre de barre
10 mm
Diamètre de la rainure
16 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
4.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
10 mm
D
16 mm
L
5 mm
H
4.5 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s