Eriks

Joint 0018 PUR/POM 70x50 L=13

  • ERIKS:14199437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0018 est un joint de piston formé de deux pièces à un profile asymétrique avec des cannelures de soulagement de la pression, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

16,60 €/ Unitéhors TVA

20,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,60 €

-

5+

13,28 €

20.00%

10+

10,79 €

35.00%

30+

8,30 €

50.00%

50+

7,47 €

55.00%

100+

6,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0018
Diamètre d'alésage
70 mm
Diamètre de la rainure
50 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
50 mm
D
70 mm
L
13 mm
d1
64 mm
C
5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s